

CHF 66.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV38S -m+d -skm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN420 |