

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV06S -m+d -skm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN800 |