STAUFF

STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-GS-35L-W3-SKM

  • ERIKS:14293483
  • Hersteller:6020000206
Image 1
- Gerade Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GSV
Bezeichnung
SV35L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250