STAUFF

STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-38S-W3-SKM-MS

  • ERIKS:14289205
  • Hersteller:6010001157
Image 1
- Gerade Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GSV
Bezeichnung
SV38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420