STAUFF

STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-18L-W3-SKM-MS

  • ERIKS:14289365
  • Hersteller:6010001129
Image 1
- Gerade Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.51inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GSV
Bezeichnung
SV18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400