STAUFF

STAUFF Gerade Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter FI-GS-08S-W3-SKM-MS

  • ERIKS:14289189
  • Hersteller:6010001141
Image 1
- Gerade Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GSV
Bezeichnung
SV08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800