CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EDKRV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN400 |