STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-25/20S-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290524
  • Hersteller:6010005156
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EDKRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400