STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-25/16S-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290523
  • Hersteller:6010005155
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EDKRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400