CHF 29.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EDKRV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN630 |