STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-12/06S-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290514
  • Hersteller:6010005148
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EDKRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630