STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-REDSD-42/18L-V-W3-DKO

  • ERIKS:14291073
  • Hersteller:6010003922
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
REDV
Bezeichnung
RED42/18L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250