STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-G-42/22L-W3

  • ERIKS:14294382
  • Hersteller:6030007720
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GRV
Bezeichnung
GR42/22L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250