STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-G-16/08S-W3

  • ERIKS:14293672
  • Hersteller:6030003303
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GRV
Bezeichnung
GR16/08S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN630