CHF 26.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR08/06LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6LL - M10x1.0 |
Nenndruck | PN100 |