STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-42/08L-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290466
  • Hersteller:6010004105
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
REDV
Bezeichnung
RED42/08L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN250