%20fi-redsd.jpg&w=1536&q=80)
CHF 28.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED28/22L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |