STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-28/06L-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290446
  • Hersteller:6010004085
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
REDV
Bezeichnung
RED28/06L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN250