%20fi-redsd.jpg&w=1536&q=80)
CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED15/12L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |