STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-REDSD-10/06L-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14291129
  • Hersteller:6010003987
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
REDV
Bezeichnung
RED10/06L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500