

CHF 24.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR16/14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |