CHF 83.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR25/12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN420 |