STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-G-14/12S-W3-MS

  • ERIKS:14288851
  • Hersteller:6010000812
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GRV
Bezeichnung
GR14/12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630