STAUFF

STAUFF Gerade Reduzierverschraubung FI-G-08/06LL-W3-MS

  • ERIKS:14288869
  • Hersteller:6010000830
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GRV
Bezeichnung
GR08/06LL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6LL - M10x1.0
Nenndruck
PN100