

CHF 24.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EGVD-NPT |
Bezeichnung | EGE06L1/8NPT DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" NPT |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN315 |