CHF 73.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EGVD-M-WD |
Bezeichnung | EGE38SM48x2EDB DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 48x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN420 |