STAUFF

STAUFF Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (ohne Mutter und Schneidring) FI-EGED-30SM-WD-BV-W3-DKO

  • ERIKS:14290304
  • Hersteller:6010003826
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE30SM42x2EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN420