STAUFF

STAUFF Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (ohne Mutter und Schneidring) FI-EGED-16SR-WD-BV-W3-DKO

  • ERIKS:14291016
  • Hersteller:6010003863
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGVD-R-WD
Bezeichnung
EGE16SR1/2EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN630