STAUFF

STAUFF Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (ohne Mutter und Schneidring) FI-EGED-15LM-WD-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290292
  • Hersteller:6010003808
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE15LM18x1.5EDV DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400