STAUFF

STAUFF Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (ohne Mutter und Schneidring) FI-EGED-08SM-WD-BV-W3-DKO

  • ERIKS:14290298
  • Hersteller:6010003817
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE08SM14x1.5EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN800