STAUFF

STAUFF Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FI-EGE-30SR-WD-B-W3-SV

  • ERIKS:14290239
  • Hersteller:6010002188
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGVD-R-WD
Bezeichnung
EVGE30SR1.1/4EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400