CHF 39.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV28L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |