STAUFF

STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ES-06S-W2

  • ERIKS:14293347
  • Hersteller:6030000761
Image 1
- Gerade Einschweiß- Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV06S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800