STAUFF

STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-42L-W159-MS

  • ERIKS:14289412
  • Hersteller:6010001210
Image 1
- Gerade Einschweiß- Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250