STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-30SR3/4-DF-W3

  • ERIKS:14294339
  • Hersteller:6030007481
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: 60°-Innenkonus
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-DF
Bezeichnung
GE30SR3/4 60° conus -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Innenkonus 60°
Nenndruck
PN160