STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-30S1N-W3

  • ERIKS:14294012
  • Hersteller:6030005430
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde NPT
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE30S1NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400