STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-28L7/8U-B-W3

  • ERIKS:14292710
  • Hersteller:6020000279
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE28L7/8-14UNF -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN250