STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-25SRk-W3

  • ERIKS:14294019
  • Hersteller:6030005438
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPT (kegelig)
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE25SR1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 400