STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-25SM27x2-WD-V-W3

  • ERIKS:14292787
  • Hersteller:6020000455
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M WD
Bezeichnung
GE25SM27x2EDV -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 27x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN420