STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-18LR3/8-DF-W3

  • ERIKS:14294092
  • Hersteller:6030005732
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: 60°-Innenkonus
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-DF
Bezeichnung
GE18LR3/8 60° conus -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Innenkonus 60°
Nenndruck
PN250