STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-15LR3/4-W3

  • ERIKS:14294627
  • Hersteller:6030003191
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE15LR3/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400