STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-14S3/8N-W3

  • ERIKS:14293601
  • Hersteller:6030003076
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde NPT
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE14S3/8NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630