STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-12L1/2N-W3

  • ERIKS:14294551
  • Hersteller:6030003056
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde NPT
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE12L1/2NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315