STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-10LR3/8-DF-W3

  • ERIKS:14294079
  • Hersteller:6030005719
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: 60°-Innenkonus
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-DF
Bezeichnung
GE10LR3/8 60° conus -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Innenkonus 60°
Nenndruck
PN250