STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-08S1/8N-W3

  • ERIKS:14294817
  • Hersteller:6030008655
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde NPT
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE08S1/8NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630