STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-06S7/16U-B-W3

  • ERIKS:14292703
  • Hersteller:6020000259
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE06S7/16-20UNF -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16" - 20 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN630