STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GE-06LR1/4-WD-B-W3

  • ERIKS:14293732
  • Hersteller:6020000511
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.28inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE06LR1/4EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN500