CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE06LLM6x1 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 6x1 |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN100 |