CHF 32.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EGV-NPT |
Bezeichnung | EVGE12L3/8NPT -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |