STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-42LR-WD-V-W3-SV

  • ERIKS:14289762
  • Hersteller:6010002179
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-R WD
Bezeichnung
EVGE42LR1.1/2EDV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN160